Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 131 Reamer Pipe | AD3GZD 3ZG96

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 131 Kalvin putki

Varastossa
Tuote: AD3GZD Malli: 131Ristiviite: 3ZG96 / 3CYP6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken kalvin
Terän materiaaliKarkaistu, karkaistu työkaluteräs
Koko1/8 a 1/2 "
ToimintoPurseiden poistamiseksi leikatusta putkesta, letkusta ja putkesta, metalli-, muovi- ja muun materiaalin reikien suurentamisesta / uppoamisesta
Kahva materiaaliMuovi
Kahvan tyyppiUurrettu ruuvimeisseli
Kokonaispituus6.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliKahvan tyyppiKokonaispituusHinta
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 130 Reamer Pipe T Kahva | AD3GZC 3ZG95 130Karkaistu, karkaistu työkaluteräsT5.625 "€20.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 131 Kalvin putki
€24.81 / yksikkö