Assembly: VAIN F1 , Laakerit: pallo , Tehtävä: Jatkuva , Kehyksen materiaali: Valssattu teräs , Pituus vähemmän Akseli: 9.125 " , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorisovellus: Vaaralliset paikat , Moottorin suunnittelu: Kondensaattori-Käynnistä , Moottorikotelon suunnittelu: Täysin suljettu ilmanvaihto , Moottorin akselin rakenne: Tasainen , Moottorin lämpösuojaus: auto , Moottorin tyyppi: Kondensaattori-Käynnistä , Tyyppikilven RPM: 1725 , NEMA Design: EI SUUNNITTELUKOODIA , Suuntautuminen: Vaakasuora , vaihe: 1 , RPM-alue: 1701-1800 , Palvelutekijä: 1.0 , Akselin halkaisija: 1 / 2 " , Akselin pituus: 1.5 " , Temp. Koodi: T3B