BERKEL 01-400823-0048R Moottori | CN9JXP 235U42

BERKEL 01-400823-0048R Motor

Tuote: CN9JXP Malli: 01-400823-0048RRistiviite: 235U42
€1,464.19 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erämoottori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.1175
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BERKEL 00-915506 Moottori, 110V | CN9JXQ 235M38 00-915506€2,127.26
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BERKEL 01-400823-0048R Motor
€1,464.19 / yksikkö