Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. DC713 sekoitusmela Junior Mud 30 tuuman valualumiini | AH4NVT 35EM39

KRAFT TOOL CO. DC713 sekoitusmela Junior Mud 30 tuumaa valualumiini

Varastossa
Tuote: AH4NVT Malli: DC713Ristiviite: 35EM39

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSekoittamalla meloa
rakentaminenValettu alumiini
Koko30 "
TyyppiJunior Mud
KäytäHidas nopeus 1/2 "porat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0012
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)78.49
Laivan leveys (cm)20.83
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Pyöristetty pää

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenKokoTyyppiKäytäHinta
KRAFT TOOL CO. DC363 Sekoituslapa Unomixer 16 tuuman teräs | AH4NVN 35EM35 DC363Teräs16 "Unomixer1/2 "porat€24.61
KRAFT TOOL CO. DC408 Sekoitusmela Jiffy 10-1/2 tuumaa ruostumaton teräs | AH4NVQ 35EM37 DC408Ruostumaton teräs10.5 "hetkinen3/8 "porat€35.98
KRAFT TOOL CO. DC716 sekoituslapa munavatkain 30 tuumaa pinnoitettua terästä | AH4NVU 35EM40 DC716Pinnoitettu teräs30 "Egg Beater1/2 "pora tai suurempi€25.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. DC713 sekoitusmela Junior Mud 30 tuumaa valualumiini
€44.59 / yksikkö