BALDOR MOTOR Raskaat moottorit Dirty Duty


Suodattaa
Alustyyppi: Ei asennusta , Käyttöluokitus: JATKUU , Kehyksen materiaali: Teräs , Eristysluokka: F , Max. Nopeus: 2,700 rpm , Napojen lukumäärä: 4 , vaihe: 3 , Palvelutekijä: 1.15 , Nopeus: 1,770 rpm , Aloitustyyppi: Suoraan verkossa , Synkroninen nopeus: 1,800 rpm , Jännite: 460 V 230 V
TyyliMalliPower FactorAmpeeriaVääntömomenttikehysTäyden kuorman ampeeritMoottorityyppiulostuloKokonaispituusHinta (ei alv)
A
VEDM3710T
8020.0 A @ 208 V 19.0 A @ 230 V 9.5 A @ 460 V70.9 LB-FT213TC9.5 A3738M7.500 hv19.76 "€3,176.73
A
VEDM3714T
8525.4 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V134 LB-FT215TC12.0 A3752M10.000 hv21.26 "€3,459.65

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?