KLEIN TOOLS 55439BPTB kannettavan tietokoneen reppu/työkalulaukku, 25 taskua, musta polyesteri | CE4WLM 55439-1

KLEIN TOOLS 55439BPTB kannettavan tietokoneen reppu/työkalulaukku, 25 taskua, musta polyesteri

Varastossa
Tuote: CE4WLM Malli: 55439BPTBRistiviite: 55439-1

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€167.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.61
Laivan korkeus (cm)20.57
Laivan pituus (cm)48.77
Laivan leveys (cm)40.64
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KLEIN TOOLS 55456BPL kannettavan tietokoneen reppu/työkalulaukku, 25 taskua, musta, nailon | CE4WGT 55456-8 55456 BPL€161.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 55439BPTB kannettavan tietokoneen reppu/työkalulaukku, 25 taskua, musta polyesteri
€167.88 / yksikkö