BENCHPRO LF120 Tehtävävalokehys 122 W x 8 S x 6 H Musta | AA4PCF 12V713

BENCHPRO LF120 Task Light Runko 122 L x 8 S x 6 K Musta

Tuote: AA4PCF Malli: LF120Ristiviite: 12V713
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€156.48 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTehtävävalokehys
KokoonpanoKokoonpanematon
VäriMusta
Syvyys8"
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus6"
MateriaaliTeräs
Leveys122 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.62
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)309.88
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi9405408000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusHinta
BENCHPRO LFA120 Tehtävävalokehys 122 W x 8 S x 10 H Sininen | AA4NXW 12V611 LFA120sininen10 "€190.01
Tarjouspyyntö
BENCHPRO LF120 Tehtävävalokehys 122 W x 8 S x 6 H Sininen | AA4NYB 12V616 LF120sininen6"€156.48
Tarjouspyyntö
BENCHPRO LFA120 Tehtävävalokehys 122 W x 8 S x 10 H Harmaa | AA4NZY 12V659 LFA120Harmaa10 "€190.01
Tarjouspyyntö
BENCHPRO LF120 Tehtävävalokehys 122 W x 8 S x 6 H Harmaa | AA4PAD 12V664 LF120Harmaa6"€156.48
Tarjouspyyntö
BENCHPRO LFA120 Tehtävävalokehys 122W x 8D x 10H Musta | AA4PCA 12V708 LFA120Musta10 "€190.01
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHPRO LF120 Task Light Runko 122 L x 8 S x 6 K Musta
€156.48 / yksikkö