BENCHMARK SCIENTIFIC T5000-96-E Lämpöpyöräilijä, Monimuotolohkolla, 230V | CD7LHF

BENCHMARK SCIENTIFIC T5000-96-E lämpöpyörä, Multi-formaattilohkolla, 230V

Varastossa
Tuote: CD7LHF Malli: T5000-96-E

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,985.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpösykli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2012
Laivan korkeus (cm)83.87
Laivan pituus (cm)122.58
Laivan leveys (cm)96.77
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Benchmark Scientific T5000-96-E -lämpösyklilaitetta käytetään lääketieteellisissä laboratorioissa DNA-sekvensointiin, geeniekspressiomallien tutkimiseen ja sekvenssimerkittyjen kohtien havaitsemiseen.

Ominaisuudet:

  • Siinä on täysin säädettävä lämmitetty kansi, joka estää näytteiden haihtumisen ja kondensoitumisen.
  • Tämä lämpösyklilaite eliminoi kalliiden useiden vaihdettavien lohkojen tarpeen.
  • Siinä on ohjattu ohjelmatoiminto, joka opastaa käyttäjiä määrittämään protokollan nopeasti yhdellä näytöllä ja näyttää ohjelmat graafisesti. Tämän ohjatun toiminnon avulla ohjelmia voidaan tallentaa flash-asemaan tai julkisiin/yksityisiin (salasanalla suojattuihin) kansioihin.

Yhteensopivat lisävarusteet:

Standardit ja hyväksynnät:

  • CE

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka monta ohjelmaa on esiasennettu Benchmark Scientific T5000-96-E -lämpösyklilaitteeseen?

A. 10 ohjelmaa

K. Mikä on tämän lämpökiertolaitteen lämpötilan säätöalue?

V. Tämä lämpökiertolaite voi ohjata lämpötiloja välillä 0 - 100 astetta C.

K. Mikä on tämän lämpösyklilaitteen tarkkuus?

V. Se tarjoaa +/-0.2 asteen tarkkuuden.

K. Mikä on Benchmark Scientific T5000-96-E lämpösyklilaitteen suurin ramppinopeus?

V. Tämän lämpösyklilaitteen ramppinopeus on 5 astetta C sekunnissa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC T5000-384-E lämpöpyörä, 384-kuoppainen lohko, 230V | CD7LHE T5000-384-E€7,994.18
BENCHMARK SCIENTIFIC T5005-3205-E Mini Thermal Cycler, Multi-formaattilohkolla, 230V | CD7LHG T5005-3205-E€4,324.23
BENCHMARK SCIENTIFIC T5000-384 Gradient Thermal Cycler, Kaivolohkolla | CJ4KGT T5000-384€7,994.18
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC T5005-3205 Mini Thermal Cycler, Monimuotoinen lohko | CJ4KGU T5005-3205€4,324.23
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC T5000-96-E lämpöpyörä, Multi-formaattilohkolla, 230V
€6,985.18 / yksikkö