BENCHMARK SCIENTIFIC T5000-A-IS -sovitin | AF8HMK 26VC30

BENCHMARK SCIENTIFIC T5000-A-IS-sovitin

Varastossa
Tuote: AF8HMK Malli: T5000-A-ISRistiviite: 26VC30

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€695.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitin
tarkkuus+/- 0.2 astetta C
Koko4 dioja (sopii 9639-lohkoon)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8419899585

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytettäväksi T5000-96:n kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusMateriaaliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC BSH100-A12 ajoneuvon virtalähde, Mini Dry Bath, 12V | AE8RLV 6FAD9 BSH100-A12+/- 0.5 DCMuovi€78.78
BENCHMARK SCIENTIFIC IPD9600-96 sovitin, 2 kpl pakkaus | CE9BDH IPD9600-96--€1,788.01
BENCHMARK SCIENTIFIC IPD9600-50T -sovitin, 2 kpl pakkaus | CE9BDK IPD9600-50T--€2,601.50
BENCHMARK SCIENTIFIC IPD9600-1520 sovitin, 3 kpl pakkaus, teflon | CE9BDL IPD9600-1520-Teflon€823.12
BENCHMARK SCIENTIFIC IPD9600-96 sovitin, 1 pari | CN9JPV 792Y76 IPD9600-96--€1,970.21
BENCHMARK SCIENTIFIC IPD9600-50T adapteri, 15 ml, 50 ml, 1 pari | CN9JPW 792Y92 IPD9600-50T--€2,911.83
BENCHMARK SCIENTIFIC IPD9600-1520 sovitin, 2 ml, 1 pari | CN9JPX 792Y85 IPD9600-1520--€901.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC T5000-A-IS-sovitin
€695.97 / yksikkö