Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PHILIPS ADVANCE ICN-2TTP40-SC Elektroniset liitäntälaitteet Cfl-lamput 120 / 277v | AB4GMY 1XWJ5

PHILIPS ADVANCE ICN-2TTP40-SC elektroniset liitäntälaitteet Cfl-lamput 120 / 277v

Varastossa
Tuote: AB4GMY Malli: ICN-2TTP40-SCRistiviite: 1XWJ5

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen liitäntälaite
Vahvistimet AC0.62 ja 0.26
Liitäntälaite0.88
Liitäntälaite perheCentium (TM)
Korkeus1.187 "
Syöttö watteina72
lampun tyyppiCFL-lamput
Pituus9.5 "
Valotehonormaali
Min. Aloituslämpötila.0-astetta F
Lamppujen määrä2
Power FactorSuurempi kuin 0.98
AloitustyyppiVälitön
Yhteensä HarmoninenVähemmän kuin 10%
Jännite120/277
Leveys1 11 / 16 "
Johdotuksen tyyppiParallel

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.46
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8504100000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • F40BX-lamppujen määrä (2)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACSyöttö watteinaLamppujen määräHinta
PHILIPS ADVANCE ICN-3TTP40-SC Elektroniset liitäntälaitteet Cfl-lamput 120 / 277v | AB4GMZ 1XWJ6 ICN-3TTP40-SC0.88 ja 0.371033€62.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS ADVANCE ICN-2TTP40-SC elektroniset liitäntälaitteet Cfl-lamput 120 / 277v
€62.80 / yksikkö