ACCURIDE 2907-sarjan kevyt ja matalaprofiilinen liukumäki Over Travelilla


Suodattaa
Sulkemistyyppi: Pehmeä sulje , Väri: Hopea , Jatkettu pituus: 32 " , Laajennuksen tyyppi: 3/4 jatke , Suorittaa loppuun: Sinkitty , Laitteisto: Ei sisälly , Korkeus: 1 13 / 16 " , Kantavuus: 115 lb , Matala profiilin korkeus: 1.62 " , Materiaali: Teräs , Asennustyyppi: Kiinnike , Matkan yli: 2" , Ruuvin koko: #8-32, #10-32, #8 , Ruuvin tyyppi: Pannun pää , Testattu laatikon leveys: 16 " , Leveys: 1 / 2 "
TyyliMalliSuljettu pituusPkg. MääräHinta (ei alv)
A
C 2907-18D
18 "2€183.50
A
C 2907-24D
24 "2€201.77

2907-sarjan kevyt ja matalaprofiilinen liukumäki Over Travelilla

  • Liukumekanismi (kuulalaakeri)
  • Yli matkan (2 ")

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?