BENCHMARK SCIENTIFIC T5005-3205-E Mini Thermal Cycler, Multi-formaattilohkolla, 230V | CD7LHG

BENCHMARK SCIENTIFIC T5005-3205-E Minilämpöpyörä, Multi-formaattilohkolla, 230V

Varastossa
Tuote: CD7LHG Malli: T5005-3205-E

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,324.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpösykli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.1505
Laivan korkeus (cm)90.32
Laivan pituus (cm)90.32
Laivan leveys (cm)77.42
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Benchmark Scientific T5005-3205-E minilämpösyklilaite on täydellinen tutkijoille, joiden on aloitettava PCR heti näytteenoton jälkeen.

Ominaisuudet:

  • Siinä on suuri, täysvärinen kosketusnäyttö toiminnan ohjaamiseksi ja kuvakepohjaiset valikot, jotka helpottavat nopeita toimintoja.
  • Tässä minilämpösyklilaitteessa on äärimmäisen yksinkertainen ohjelmointi, ja se sisältää vaihtoehdot lämpötilan ja ajan lisäyksille tai vähennyksille, automaattiset tauko- ja uudelleenkäynnistystoiminnot sekä säädettävät ramppinopeudet.
  • Siinä on 4-8 muotoon järjestettyjä kaivoja, jotka mahdollistavat 8:n putken liuskojen ja yksittäisten putkien vastaanottamisen.
  • Tämä minilämpösyklilaite on varustettu täysin säädettävällä lämmitetyllä kannella, joka estää näytteiden haihtumisen ja kondensoitumisen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka monta ohjelmaa voidaan tallentaa tämän minilämpösyklilaitteen muistiin?

V. Yli 100 ohjelmaa voidaan tallentaa ja hakea helposti.

K. Mikä on Benchmark Scientific T5005-3205-E minilämpösyklilaitteen lämpötilan säätöalue?

V. Tämä minilämpösyklilaite voi ohjata lämpötiloja 0 - 99 astetta C.

K. Mikä on tämän lämpösyklilaitteen tarkkuus?

V. Se tarjoaa +/-0.25 asteen tarkkuuden.

K. Mitkä ovat Benchmark Scientific T5005-3205-E minilämpösyklilaitteen enimmäisramppinopeudet?

A.

  • Lämmitys: 5 astetta C sekunnissa
  • Jäähdytys: 4 astetta C sekunnissa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC T5000-384-E lämpöpyörä, 384-kuoppainen lohko, 230V | CD7LHE T5000-384-E€7,994.18
BENCHMARK SCIENTIFIC T5000-96-E Lämpöpyöräilijä, Monimuotolohkolla, 230V | CD7LHF T5000-96-E€6,985.18
BENCHMARK SCIENTIFIC T5000-384 Gradient Thermal Cycler, Kaivolohkolla | CJ4KGT T5000-384€7,994.18
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC T5005-3205 Mini Thermal Cycler, Monimuotoinen lohko | CJ4KGU T5005-3205€4,324.23
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC T5005-3205-E Minilämpöpyörä, Multi-formaattilohkolla, 230V
€4,324.23 / yksikkö