BENCHMARK SCIENTIFIC H3770-HE -digitaalilevy, 230 V | CD7LAV

BENCHMARK SCIENTIFIC H3770-HE digitaalinen keittolevy, 230 V

Varastossa
Tuote: CD7LAV Malli: H3770-HE

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€367.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHot Plate

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6006
Laivan korkeus (cm)58.06
Laivan pituus (cm)96.77
Laivan leveys (cm)83.87
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC H3710-HE digitaalinen keittolevy, 10 x 10 tuumaa, 230 V | CH6FPC H3710-HE€640.23
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC H3770-HE digitaalinen keittolevy, 230 V
€367.96 / yksikkö