HUBBELL-WIEGMANN Hiiliterässuojus, 1 tuuman pituus


Suodattaa
Maali: maalannut , Mittari: 16 , Pituus: 1" , Materiaali: Hiiliteräs , Alaluokka: Muut tarvikkeet
TyyliMalliKorkeusLeveysHinta (ei alv)
A
SC0404
5"568597 "€23.19
A
SC0406
5"568622 "€26.29
A
SC0608
7"568619 "€23.02
A
SC0606G
7"568622 "€15.93
A
SC0606
7"568622 "€23.17
A
SC0808
9"568601 "€26.93
A
SC1010
11 "568602 "€25.28
A
SC0810
11 "568601 "€28.91
A
SC1012
13 "568602 "€25.23
A
SC1212
13 "568758 "€33.09
A
SC1215
16 "568758 "€33.00
A
SC1515
16 "568584 "€55.01
A
SC1215G
16 "568758 "€61.79
A
SC1616
17 "568636 "€72.35
A
SC1818
18 "568611 "€55.72
A
SC2424
25 "568633 "€51.94
A
SC1824
25 "568651 "€59.77

Hiiliterässuojus, 1 tuuman pituus

Hubbell-Wiegmann-hiiliteräslevyjä, 1 tuumaa, käytetään kytkentärasiana ja vetolaatikkona kaupallisissa ja teollisissa sovelluksissa. Ne on valmistettu galvanoidusta teräksestä, maalattu valkoisella polyesterijauheella ja sopivat käytettäväksi NEMA 1 -ruuvisuojuksen ja seinään kiinnitettävien koteloiden kanssa. Valitse useista näistä Hubbell-Wiegmann-vaihtosuojista, joita on saatavana 5, 7, 11, 16 ja 17 tuuman korkeuksina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?