BENCHMARK SCIENTIFIC H2265-HC-E -digitaalihautomo, lämmitys ja jäähdytys, 230 V | CD7KZX

BENCHMARK SCIENTIFIC H2265-HC-E digitaalinen inkubaattori, lämmitys ja jäähdytys, 230 V

Tuote: CD7KZX Malli: H2265-HC-E
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,270.71 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen inkubaattori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 52.659
Laivan korkeus (cm)335.48
Laivan pituus (cm)309.68
Laivan leveys (cm)206.45
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialueTemp. alueHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC H2200-H digitaalinen inkubaattori, 20 litraa | AC8EZF 39P099 H2200-H1-60 astetta C.1 astetta 60 astetta C€755.28
BENCHMARK SCIENTIFIC H2200-HC digitaalinen inkubaattori, 20 litraa | AC8EZG 39P101 H2200-HC15-60 astetta C.15 astetta 60 astetta C€1,144.96
BENCHMARK SCIENTIFIC H2200-HC-E Minidigitaalihautomo, lämmitys ja jäähdytys, 230 V | CD7KZV H2200-HC-E--€1,039.42
BENCHMARK SCIENTIFIC H2200-HE Minidigitaalihautomo, Lämmitys, 230V | CD7KZW H2200-HE--€683.32
BENCHMARK SCIENTIFIC H2300-HC2-E Mini-digitaalihautomo, 230 V | CD7KZZ H2300-HC2-E--€5,176.10
BENCHMARK SCIENTIFIC H2300-HC2 CO2 digitaalinen inkubaattori, 115V | CJ4KHK H2300-HC2--€5,176.10
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC H2265-HC digitaalinen inkubaattori, lämmitys ja jäähdytys, 115 V | CJ4KHL H2265-HC--€4,270.71
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC H2265-HC-E digitaalinen inkubaattori, lämmitys ja jäähdytys, 230 V
€4,270.71 / yksikkö