BENCHMARK SCIENTIFIC H2200-HC-E Minidigitaalihautomo, lämmitys ja jäähdytys, 230 V | CD7KZV

BENCHMARK SCIENTIFIC H2200-HC-E Mini digitaalinen inkubaattori, lämmitys ja jäähdytys, 230 V

Varastossa
Tuote: CD7KZV Malli: H2200-HC-E

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,039.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen inkubaattori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.9458
Laivan korkeus (cm)109.68
Laivan pituus (cm)148.39
Laivan leveys (cm)122.58
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialueTemp. alueHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC H2200-H digitaalinen inkubaattori, 20 litraa | AC8EZF 39P099 H2200-H1-60 astetta C.1 astetta 60 astetta C€717.44
BENCHMARK SCIENTIFIC H2200-HC digitaalinen inkubaattori, 20 litraa | AC8EZG 39P101 H2200-HC15-60 astetta C.15 astetta 60 astetta C€1,091.02
BENCHMARK SCIENTIFIC H2200-HE Minidigitaalihautomo, Lämmitys, 230V | CD7KZW H2200-HE--€683.32
BENCHMARK SCIENTIFIC H2265-HC-E -digitaalihautomo, lämmitys ja jäähdytys, 230 V | CD7KZX H2265-HC-E--€4,270.71
BENCHMARK SCIENTIFIC H2300-HC2-E Mini-digitaalihautomo, 230 V | CD7KZZ H2300-HC2-E--€5,176.10
BENCHMARK SCIENTIFIC H2300-HC2 CO2 digitaalinen inkubaattori, 115V | CJ4KHK H2300-HC2--€5,176.10
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC H2265-HC digitaalinen inkubaattori, lämmitys ja jäähdytys, 115 V | CJ4KHL H2265-HC--€4,270.71
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC H2200-HC-E Mini digitaalinen inkubaattori, lämmitys ja jäähdytys, 230 V
€1,039.42 / yksikkö