BENCHMARK SCIENTIFIC H2200-HC digitaalinen inkubaattori, 20 litraa | AC8EZG 39P101

BENCHMARK SCIENTIFIC H2200-HC digitaalinen inkubaattori, 20 litraa

Varastossa
Tuote: AC8EZG Malli: H2200-HCRistiviite: 39P101

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,144.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen inkubaattori
tarkkuus0.5 astetta C
Koko20L
Kammion syvyys9"
Kammion korkeus12.8 "
Kammion leveys9.3 "
Kokonaissyvyys13.2 "
Kokonaiskorkeus10.3 "
kokonaisleveys18.7 "
alue15-60 astetta C.
Temp. alue15 astetta 60 astetta C
TyyppiLämpöjäähdytys
Jännite100-240V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.298
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialueTemp. alueHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC H2200-H digitaalinen inkubaattori, 20 litraa | AC8EZF 39P099 H2200-H1-60 astetta C.1 astetta 60 astetta C€755.28
BENCHMARK SCIENTIFIC H2200-HC-E Minidigitaalihautomo, lämmitys ja jäähdytys, 230 V | CD7KZV H2200-HC-E--€1,039.42
BENCHMARK SCIENTIFIC H2200-HE Minidigitaalihautomo, Lämmitys, 230V | CD7KZW H2200-HE--€683.32
BENCHMARK SCIENTIFIC H2265-HC-E -digitaalihautomo, lämmitys ja jäähdytys, 230 V | CD7KZX H2265-HC-E--€4,270.71
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC H2300-HC2-E Mini-digitaalihautomo, 230 V | CD7KZZ H2300-HC2-E--€5,176.10
BENCHMARK SCIENTIFIC H2300-HC2 CO2 digitaalinen inkubaattori, 115V | CJ4KHK H2300-HC2--€5,176.10
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC H2265-HC digitaalinen inkubaattori, lämmitys ja jäähdytys, 115 V | CJ4KHL H2265-HC--€4,270.71
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC H2200-HC digitaalinen inkubaattori, 20 litraa
€1,144.96 / yksikkö