BENCHMARK SCIENTIFIC BT1010 Orbital Shaker, 30 - 300 RPM | AC8EZD 39P097

BENCHMARK SCIENTIFIC BT1010 Orbital Shaker, 30 - 300 RPM

Varastossa
Tuote: AC8EZD Malli: BT1010Ristiviite: 39P097

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,012.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOrbital Shaker
Korkeus5"
Hz50/60
Pituus18.5 "
Liikkeen tyyppiorbital
päätöslauselma19 mm pyöreä
Nopeus30 300 - XNUMX XNUMX rpm
Jännite120/230
Leveys21.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.66
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9018908000
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuspäätöslauselmaNopeusJänniteLeveysHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC BT3000 Orbital Shaker, kumimattoalusta | AA6QNT 14N122 BT30003"1 rpm30-300 XNUMX rpm11511 "€2,213.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC BT1010 Orbital Shaker, 30 - 300 RPM
€4,012.55 / yksikkö