BENCHMARK SCIENTIFIC BT3000 Orbital Shaker, kumimattoalusta | AA6QNT 14N122

BENCHMARK SCIENTIFIC BT3000 Orbital Shaker, kumimattoalusta

Varastossa
Tuote: AA6QNT Malli: BT3000Ristiviite: 14N122

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,213.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOrbital Shaker
Ampeeria5.22
NoudattaminenCE
Syvyys13in.
Korkeus3"
Hz50/60
Materiaalieri
Liikkeen tyyppi19 mm kiertorata
KäyttötilaMuuttuja
päätöslauselma1 rpm
Nopeus30-300 XNUMX rpm
Jännite115
Teho600
Painokapasiteetti5x1L tai 14lbs.
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.28
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)41.4
Laivan leveys (cm)38.86
HS-koodi8419909580
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuspäätöslauselmaNopeusJänniteLeveysHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC BT1010 Orbital Shaker, 30 - 300 RPM | AC8EZD 39P097 BT10105"19 mm pyöreä30 300 - XNUMX XNUMX rpm120/23021.25 "€4,012.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC BT3000 Orbital Shaker, kumimattoalusta
€2,213.19 / yksikkö