Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M04025.160.0001 Structural Nut M16 x 2 Class 10 Steel, 100PK | AH7TEA 38CT52

GRAINGER M04025.160.0001 Rakennemutteri M16 x 2 luokka 10 teräs, 100PK

Varastossa
Tuote: AH7TEA Malli: M04025.160.0001Ristiviite: 38CT52 / 176F92

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€192.26 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen mutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM16 x 2
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaLuokan 10
MutteriRakenteellinen mutteri
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.4446
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M04025.160.0001 Rakennemutteri M16 x 2 luokka 10 teräs, 100PK
€192.26 /pakkaus