Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BIG BILL BALAPD7-NAY Tulenkestävä huppu Navy Universal | AH8JEC 38UG88

BIG BILL BALAPD7-NAY tulenkestävä huppu navy universaali

Varastossa
Tuote: AH8JEC Malli: BALAPD7-NAYRistiviite: 38UG88

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiekinkestävä huppu
ATPV-luokitus6.6 cal./cm2
VäriLaivasto
CoversPää
Vaarariskiluokka (HRC)1
MateriaaliModakryyli / viskoosi / elastaani
KokoYleismaailmallinen
TyyliPään yli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)25.4

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliATPV-luokitusVäriVaarariskiluokka (HRC)MateriaaliTyyliHinta
BIG BILL 83MOUTH-BLR Liekinkestävä huppu kuninkaallinen | AH8JEB 38UG87 83MUUTH-BLR42.0 cal./cm2Royal Blue4Nomex (R) / Kevlar (R) / P-140Kaulan sulkemisen etuosa€110.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BIG BILL BALAPD7-NAY tulenkestävä huppu navy universaali
€59.15 / yksikkö