BENCHMARK SCIENTIFIC BSH5002-E digitaalinen kuivakylpy, kaksikammio, 230 V | AF8HLY 26VC12

BENCHMARK SCIENTIFIC BSH5002-E digitaalinen kuivakylpy, kaksikammio, 230 V

Varastossa
Tuote: AF8HLY Malli: BSH5002-ERistiviite: 26VC12

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€905.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen kuivakylpy
tarkkuus+ / - 0.1
PohjamateriaaliaABS
NoudattaminenCE
Syvyys14.5 "
asteikko0.1
Korkeus5"
MateriaaliABS
Maks. Lämpötila105 Tutkinnot
alueYmpäristö +5 - 105 astetta
Temp. alueYmpäristö +5 - 105 astetta
Jännite (AC)115 - 230
Teho240 kW
Leveys6 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)70.97
Laivan pituus (cm)135.48
Laivan leveys (cm)103.23
HS-koodi8419899585

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC BSH5002 Digital Dry Bath, ABS | AF8HLX 26VC11 BSH 5002€921.13
BENCHMARK SCIENTIFIC BSH5002-2B Digital Dry Bath, ABS | AF8HMB 26VC15 BSH5002-2B€1,334.63
BENCHMARK SCIENTIFIC BSH5002-2B-E Digital Dry Bath, 230V | AF8HMC 26VC16 BSH5002-2B-E€1,140.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC BSH5002-E digitaalinen kuivakylpy, kaksikammio, 230 V
€905.47 / yksikkö