JUSTRITE 90 minuutin EN-turvalliset säilytyskaapit


Suodattaa
Säädettävät hyllyt: Kyllä , Rungon materiaali: Teräs , Pinnoite: Tulenkestävä , Pinnoitemateriaali: Kipsi , Väri: Keltainen , Oven kerrokset: Tulenkestävä , Oven materiaali: Kipsi , Oven tyyppi: Hybridi Sulje , Sisäsyvyys: 20.6 " , Sisäkorkeus: 64.9 " , Sisäleveys: 64.9 " , Kantavuus: 1323 lbs. , Materiaali: Teräs , Max. Kapasiteetti: 264 (1 litran pullo) , Ovien lukumäärä: 2 , Hyllyjen määrä: 3
TyyliMalliKokoHinta (ei alv)
A
22605
30 gal.€11,015.35
B
22607
45 gal.€11,620.52

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?