BENCHMARK SCIENTIFIC BSH5002 Digital Dry Bath, ABS | AF8HLX 26VC11

BENCHMARK SCIENTIFIC BSH5002 Digital Dry Bath, ABS

Varastossa
Tuote: AF8HLX Malli: BSH5002Ristiviite: 26VC11

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€921.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen kuivakylpy
tarkkuus+ / - 0.1
PohjamateriaaliaABS
NoudattaminenCE
Syvyys14.5 "
asteikko0.1
Korkeus5"
MateriaaliABS
Maks. Lämpötila105 Tutkinnot
alueYmpäristö +5 - 105 astetta
Temp. alueYmpäristö +5 - 105 astetta
Jännite (AC)115 - 230
Teho240 kW
Leveys6 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8419899585

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC BSH5002-E digitaalinen kuivakylpy, kaksikammio, 230 V | AF8HLY 26VC12 BSH5002-E€905.47
BENCHMARK SCIENTIFIC BSH5002-2B Digital Dry Bath, ABS | AF8HMB 26VC15 BSH5002-2B€1,334.63
BENCHMARK SCIENTIFIC BSH5002-2B-E Digital Dry Bath, 230V | AF8HMC 26VC16 BSH5002-2B-E€1,140.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC BSH5002 Digital Dry Bath, ABS
€921.13 / yksikkö