BENCHMARK SCIENTIFIC BSH5002-2B-E Digital Dry Bath, 230V | AF8HMC 26VC16

BENCHMARK SCIENTIFIC BSH5002-2B-E digitaalinen kuivakylpy, 230 V

Varastossa
Tuote: AF8HMC Malli: BSH5002-2B-ERistiviite: 26VC16

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,140.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen kuivakylpy
tarkkuus+ / - 0.1
PohjamateriaaliaABS
NoudattaminenCE
Syvyys14.5 "
asteikko0.1
Korkeus5"
MateriaaliABS
Maks. Lämpötila105 Tutkinnot
alueYmpäristö +5 - 105 astetta
Temp. alueYmpäristö +5 - 105 astetta
Jännite (AC)115 - 230
Teho240 kW
Leveys6 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.9535
Laivan korkeus (cm)83.87
Laivan pituus (cm)161.29
Laivan leveys (cm)109.68
HS-koodi8419899585

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 2 pikalukituslohkoa putkille 0.2 - 2.0 ml, Pcr-nauhat ja -levyt, 230 V

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC BSH5002 Digital Dry Bath, ABS | AF8HLX 26VC11 BSH 5002€921.13
BENCHMARK SCIENTIFIC BSH5002-E digitaalinen kuivakylpy, kaksikammio, 230 V | AF8HLY 26VC12 BSH5002-E€905.47
BENCHMARK SCIENTIFIC BSH5002-2B Digital Dry Bath, ABS | AF8HMB 26VC15 BSH5002-2B€1,334.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC BSH5002-2B-E digitaalinen kuivakylpy, 230 V
€1,140.53 / yksikkö