DICKSON 8 tuuman kaaviot


Dicksonin 8 tuuman kaavioita käytetään 8 tuuman karttatallenteissa pitämään kirjallista kirjaa paineesta, lämpötilasta ja kosteudesta. Näissä yksiköissä on 1/4 tuuman NPT-kierre ja 5/8 kuusiokololiitos asennuksen helpottamiseksi.

Suodattaa
TyyliMalliKaavion koko (tuumaa)alueTallennusaikaPkg. MääräHinta (ei alv)
A
C456
80 ja 20024 tuntia.60€93.62
B
C442
8-0.1 - 0.124 tuntia.60€88.00
C
C444
80 - 2000° F7 päivä60€93.62
D
C459
80 - 500° F/C7 päivä60€93.62
E
C406
8-50 ja 5031 päivä60€93.62
F
C465
80 ja 607 päivä60€91.48
G
C401
8-40 - 50° F/C7 päivä60€72.23
H
C450
850 - 150° F/C7 päivä60€72.23
I
C436
80 ja 2007 päivä60€93.62
J
C476
840 - 110° F, 0 - 100 % suhteellinen kosteus24 tuntia.60€92.20
K
C480
8-20 - 120° F, 0 - 100 % RH31 päivä60€91.59
L
C457
80 ja 1424 tuntia.60€92.20
M
C422
80 ja 30024 tuntia.60€92.20
N
C410
80 ja 10024 tuntia.60€93.62
O
C441
80 ja 100024 tuntia.60€93.62
P
C408
80 - 500° F/C31 päivä60€91.59
Q
C432
80 - 250° F tai 0 - 0.25° C24 tuntia.60€93.62
R
C458
80 - 200 psi tai 0 - 185° F, 0 - 100 % suhteellinen kosteus24 tuntia.60€90.01
S
C448
8-20 - 20° F/C7 päivä60€93.62
T
C449
820 - 100° F/C7 päivä60€85.16
U
C498
80 ja 107 päivä60€79.83
V
C409
80 - 100° F/C31 päivä1€91.59
W
C440
80 - 1000° F/C7 päivä60€93.62
X
C407
80 - 250° F/C31 päivä60€91.59
Y
C405
8-0.1 - 0.17 päivä60€91.59
Z
C412
80 - 100° F/C7 päivä60€93.62
A1
C435
80 - 150° F tai 0 - 0.15° C7 päivä60€93.62
B1
C446
820 - 100° F/C24 tuntia.60€72.62
C1
C429
80 ja 6024 tuntia.60€91.48
D1
C477
840 - 110° F, 0 - 100 % suhteellinen kosteus7 päivä60€93.62
E1
C478
85 - 40 °C, 0 - 100 % suhteellinen kosteus24 tuntia.60€92.20
F1
C481
840 - 110° F, 0 - 100 % suhteellinen kosteus31 päivä60€91.59
G1
C453
80 ja 147 päivä60€93.62
H1
C431
80 ja 3007 päivä60€93.62
I1
C452
8-150 - 250 tai -0.15 - 0.257 päivä60€91.48
J1
C482
8-20 - 50 °C, 0 - 100 % suhteellinen kosteus31 päivä60€91.59
K1
C487
8-30 - 50 °C7 päivä60€73.75
L1
C443
80 - 2000° F24 tuntia.60€92.20
M1
C414
8-50 - 50° F/C7 päivä60€91.59
N1
C420
80 ja 1024 tuntia.60€70.21
O1
C415
8-20 - 120° F, 0 - 100 % RH24 tuntia.60€92.20
P1
C472
8-20 - 50 °C, 0 - 100 % suhteellinen kosteus24 tuntia.60€92.20
Q1
C425
80 - 150° F tai 0 - 0.15° C24 tuntia.60€92.20
R1
C411
8-50 - 50° F/C24 tuntia.60€93.62
S1
C495
8-0.1 - 0.124 tuntia.60€93.62
T1
C445
8-20 - 20° F/C24 tuntia.60€70.21
U1
C469
8120 - 240 V AC24 tuntia.60€72.82
V1
C417
8-20 - 120° F, 0 - 100 % RH7 päivä60€93.62
W1
C473
8-20 - 50 °C, 0 - 100 % suhteellinen kosteus7 päivä60€92.20
X1
C479
85 - 40 °C, 0 - 100 % suhteellinen kosteus7 päivä60€92.20
Y1
C483
85 - 40 °C, 0 - 100 % suhteellinen kosteus31 päivä60€91.59
Z1
C437
80 - 200° F, 0 - 100 % suhteellinen kosteus7 päivä60€91.48
A2
C447
850 - 150° F/C24 tuntia.60€79.49
B2
C428
80 astetta 500 asteeseen F / C24 tuntia.60€93.62
C2
C424
80 ja 3024 tuntia.60€91.59
D2
C463
80 ja 307 päivä60€74.64
E2
C439
80 - 250° F tai 0 - 0.25° C7 päivä60€93.62

Ominaisuudet

  • Nämä tallentimet käyttävät bimetallisia tai vaihdettavia antureita alueiden ja tallennusajan asettamiseen käyttäjän valvontatarpeiden mukaan.
  • Ne sisältävät vaihtokynät lämpötilan tai kosteuden tallentamiseen tietyn ajan sisällä.
  • Niissä on pyöreä rakenne, joka tarjoaa katsauksen täydellisiin tietoihin 24 tunnin, 7 päivän tai 31 päivän kuluessa yhden kierroksen suorittamiseksi.
  • Nämä kartat asetetaan paikoilleen jousiklipsien avulla estämään käpristymistä käytön aikana.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Vaihtokynäsarja: Näitä vaihdettavia puna-sinisiä kyniä käytetään lämpötila- tai kosteuslukemien piirtämiseen näille paperikaavioille.

Usein kysytyt kysymykset

Miten nämä karttapaperit ovat hyödyllisiä lämpötilan tallentamisessa?

Dickson-karttapaperit on varustettu punaisilla ja sinisillä kynillä, jotka voivat tallentaa ja kirjoittaa reaaliaikaista tietoa käyttäjien mukavuuden vuoksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?