BELL & GOSSETT Be608S In Line kuumavesikiertoinen keskipakopumppu, 1/2 hv, pronssi | CD3LRK 422W60

BELL & GOSSETT Be608S In Line kuumavesikiertoinen keskipakopumppu, 1/2 hv, pronssi

Varastossa
Tuote: CD3LRK Malli: Be608SRistiviite: 422W60

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,369.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuuman veden kiertopumppu
Ampeeria5.0 / 2.5-2.5
Paras hyötysuhde GPM @ Head52 gpm @ 20 jalkaa
NoudattaminenCSA, NSF-372
yhteys StyleLaippa
Drive TypeSuora
Kasvokkain ulottuvuus11-1 / 2 "
Korkeus11.5 "
KoteloPronssi
HP1/2
Juoksupyörän materiaaliPronssi
Tulo- / lähtöaukon koko1.5 "
Pituus21.5 "
Silmukan määritysSuljettu
Maks. GPM @ Head80 gpm @ 13 jalkaa
Max. Käyttöpaine175 psi
Maks. Lämpötila250-astetta F
Mekaaninen tiivisteEPR / hiili / piikarbidi
Pienin GPM @ Head15 gpm @ 24 jalkaa
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
Pumpun kiinnikeLinjassa
Pumpun tyyppiKuuman veden kiertopumppu
RPM1750
Akselin materiaaliTeräs
Sulku24 ft.
LämpösuojausKyllä
Jännite115/208 - 230 VAC
Leveys7.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.93

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. GPM @ HeadAmpeeriaParas hyötysuhde GPM @ HeadPienin GPM @ HeadVaiheLämpösuojausJänniteLeveysHinta
BELL & GOSSETT e601S 1/4 HP: n valurautalinjainen keskipakoinen keskipakopumppu | CD2GDU 422W57 e601S40 gpm @ 11 jalkaa2.8/1.426 gpm @ 16 jalkaa10 gpm @ 18 jalkaa1Kyllä115/208 - 230 VAC7.5 "€2,569.46
BELL & GOSSETT e608T -linjainen keskipakoinen keskipakopumpu, 1/2 hv valurauta CD3FWA 422W71 e608T80 gpm @ 13 jalkaa2.1/1.152 gpm @ 20 jalkaa15 gpm @ 24 jalkaa3Ei208-230/460 VAC7.88 "€2,791.82
BELL & GOSSETT e611T -linjainen keskipakoinen keskipakopumppu, 3/4 hv valurauta | CD3FWB 422W72 e611T130 gpm @ 15 jalkaa2.7/1.485 gpm @ 21 jalkaa25 gpm @ 24 jalkaa3Ei208-230/460 VAC8"€2,736.01
BELL & GOSSETT Be604S linjainen keskipakoinen keskipakopumppu, 1/4 hv, pronssi | CD3LRJ 422W59 Be604S55 gpm @ 11 jalkaa2.8 / 1.5-1.436 gpm @ 16 jalkaa10 gpm @ 19 jalkaa1Kyllä115/208 - 230 VAC7.5 "€3,817.59
BELL & GOSSETT Be611S Line keskipakoinen keskipakopumppu, 3/4 hv, pronssi | CD3LRL 422W61 Be611S130 gpm @ 15 jalkaa7.2 / 3.8-3.685 gpm @ 21 jalkaa25 gpm @ 24 jalkaa1Kyllä115/208 - 230 VAC8"€5,401.46
BELL & GOSSETT Be610S In Line kuumavesikiertoinen keskipakopumppu, 1/2 hv, pronssi | CD3LRM 422W64 Be610S120 gpm @ 9 jalkaa5.0 / 2.5-2.578 gpm @ 14 jalkaa25 gpm @ 24 jalkaa1Kyllä115/208 - 230 VAC8"€5,404.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BELL & GOSSETT Be608S In Line kuumavesikiertoinen keskipakopumppu, 1/2 hv, pronssi
€5,369.74 / yksikkö