Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERCOIL 3532-7/8X1.0D kierresisäke, 7/8-9 kierrekoko, 0.875 tuuman pituus, ruostumaton teräs | AE6RPC 5UUC8

POWERCOIL 3532-7/8X1.0D kierresisäke, kierrekoko 7/8-9, pituus 0.875 tuumaa, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AE6RPC Malli: 3532-7/8X1.0DRistiviite: 5UUC8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteinen lisäosa
Poran koko29 / 32 "
Vapaa kela Dia.1.022 "
Pituus0.875 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusC43-C50
Koko7 / 8-9
Napauta Koot7 / 8-9
Vetolujuus200,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiVapaajuoksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERCOIL 3532-7/8X1.0D kierresisäke, kierrekoko 7/8-9, pituus 0.875 tuumaa, ruostumaton teräs
€5.57 / yksikkö