BELL & GOSSETT Be604S linjainen keskipakoinen keskipakopumppu, 1/4 hv, pronssi | CD3LRJ 422W59

BELL & GOSSETT Be604S In Line kuumavesikiertoinen keskipakopumppu, 1/4 hv, pronssi

Varastossa
Tuote: CD3LRJ Malli: Be604SRistiviite: 422W59

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,585.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuuman veden kiertopumppu
Ampeeria2.8 / 1.5-1.4
Paras hyötysuhde GPM @ Head36 gpm @ 16 jalkaa
NoudattaminenCSA, NSF-372
yhteys StyleLaippa
Drive TypeSuora
Kasvokkain ulottuvuus11 "
Korkeus11 "
KoteloPronssi
HP1/4
Juoksupyörän materiaaliPronssi
Tulo- / lähtöaukon koko1.25 "
Pituus19.88 "
Silmukan määritysSuljettu
Maks. GPM @ Head55 gpm @ 11 jalkaa
Max. Käyttöpaine175 psi
Maks. Lämpötila250-astetta F
Mekaaninen tiivisteEPR / hiili / piikarbidi
Pienin GPM @ Head10 gpm @ 19 jalkaa
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
Pumpun kiinnikeLinjassa
Pumpun tyyppiKuuman veden kiertopumppu
RPM1750
Akselin materiaaliTeräs
Sulku19 ft.
LämpösuojausKyllä
Jännite115/208 - 230 VAC
Leveys7.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.915

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. GPM @ HeadAmpeeriaParas hyötysuhde GPM @ HeadPienin GPM @ HeadVaiheLämpösuojausJänniteLeveysHinta
BELL & GOSSETT e601S 1/4 HP: n valurautalinjainen keskipakoinen keskipakopumppu | CD2GDU 422W57 e601S40 gpm @ 11 jalkaa2.8/1.426 gpm @ 16 jalkaa10 gpm @ 18 jalkaa1Kyllä115/208 - 230 VAC7.5 "€2,861.26
BELL & GOSSETT e608T -linjainen keskipakoinen keskipakopumpu, 1/2 hv valurauta CD3FWA 422W71 e608T80 gpm @ 13 jalkaa2.1/1.152 gpm @ 20 jalkaa15 gpm @ 24 jalkaa3Ei208-230/460 VAC7.88 "€2,882.55
BELL & GOSSETT e611T -linjainen keskipakoinen keskipakopumppu, 3/4 hv valurauta | CD3FWB 422W72 e611T130 gpm @ 15 jalkaa2.7/1.485 gpm @ 21 jalkaa25 gpm @ 24 jalkaa3Ei208-230/460 VAC8"€3,025.43
BELL & GOSSETT Be608S In Line kuumavesikiertoinen keskipakopumppu, 1/2 hv, pronssi | CD3LRK 422W60 Be608S80 gpm @ 13 jalkaa5.0 / 2.5-2.552 gpm @ 20 jalkaa15 gpm @ 24 jalkaa1Kyllä115/208 - 230 VAC7.88 "€5,979.57
BELL & GOSSETT Be611S Line keskipakoinen keskipakopumppu, 3/4 hv, pronssi | CD3LRL 422W61 Be611S130 gpm @ 15 jalkaa7.2 / 3.8-3.685 gpm @ 21 jalkaa25 gpm @ 24 jalkaa1Kyllä115/208 - 230 VAC8"€5,962.20
BELL & GOSSETT Be610S In Line kuumavesikiertoinen keskipakopumppu, 1/2 hv, pronssi | CD3LRM 422W64 Be610S120 gpm @ 9 jalkaa5.0 / 2.5-2.578 gpm @ 14 jalkaa25 gpm @ 24 jalkaa1Kyllä115/208 - 230 VAC8"€6,018.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BELL & GOSSETT Be604S In Line kuumavesikiertoinen keskipakopumppu, 1/4 hv, pronssi
€3,585.78 / yksikkö