BELL & GOSSETT Be610S In Line kuumavesikiertoinen keskipakopumppu, 1/2 hv, pronssi | CD3LRM 422W64

BELL & GOSSETT Be610S In Line kuumavesikiertoinen keskipakopumppu, 1/2 hv, pronssi

Varastossa
Tuote: CD3LRM Malli: Be610SRistiviite: 422W64

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,018.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuuman veden kiertopumppu
Ampeeria5.0 / 2.5-2.5
Paras hyötysuhde GPM @ Head78 gpm @ 14 jalkaa
NoudattaminenCSA, NSF-372
yhteys StyleLaippa
Drive TypeSuora
Kasvokkain ulottuvuus11-1 / 2 "
Korkeus11.5 "
KoteloPronssi
HP1/2
Juoksupyörän materiaaliPronssi
Tulo- / lähtöaukon koko2"
Pituus21.75 "
Silmukan määritysSuljettu
Maks. GPM @ Head120 gpm @ 9 jalkaa
Max. Käyttöpaine175 psi
Maks. Lämpötila250-astetta F
Mekaaninen tiivisteEPR / hiili / piikarbidi
Pienin GPM @ Head25 gpm @ 24 jalkaa
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
Pumpun kiinnikeLinjassa
Pumpun tyyppiKuuman veden kiertopumppu
RPM1750
Akselin materiaaliTeräs
Sulku24 ft.
LämpösuojausKyllä
Jännite115/208 - 230 VAC
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.75

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. GPM @ HeadAmpeeriaParas hyötysuhde GPM @ HeadPienin GPM @ HeadVaiheLämpösuojausJänniteLeveysHinta
BELL & GOSSETT e601S 1/4 HP: n valurautalinjainen keskipakoinen keskipakopumppu | CD2GDU 422W57 e601S40 gpm @ 11 jalkaa2.8/1.426 gpm @ 16 jalkaa10 gpm @ 18 jalkaa1Kyllä115/208 - 230 VAC7.5 "€2,861.26
BELL & GOSSETT e608T -linjainen keskipakoinen keskipakopumpu, 1/2 hv valurauta CD3FWA 422W71 e608T80 gpm @ 13 jalkaa2.1/1.152 gpm @ 20 jalkaa15 gpm @ 24 jalkaa3Ei208-230/460 VAC7.88 "€2,882.55
BELL & GOSSETT e611T -linjainen keskipakoinen keskipakopumppu, 3/4 hv valurauta | CD3FWB 422W72 e611T130 gpm @ 15 jalkaa2.7/1.485 gpm @ 21 jalkaa25 gpm @ 24 jalkaa3Ei208-230/460 VAC8"€3,025.43
BELL & GOSSETT Be604S linjainen keskipakoinen keskipakopumppu, 1/4 hv, pronssi | CD3LRJ 422W59 Be604S55 gpm @ 11 jalkaa2.8 / 1.5-1.436 gpm @ 16 jalkaa10 gpm @ 19 jalkaa1Kyllä115/208 - 230 VAC7.5 "€3,585.78
BELL & GOSSETT Be608S In Line kuumavesikiertoinen keskipakopumppu, 1/2 hv, pronssi | CD3LRK 422W60 Be608S80 gpm @ 13 jalkaa5.0 / 2.5-2.552 gpm @ 20 jalkaa15 gpm @ 24 jalkaa1Kyllä115/208 - 230 VAC7.88 "€5,979.57
BELL & GOSSETT Be611S Line keskipakoinen keskipakopumppu, 3/4 hv, pronssi | CD3LRL 422W61 Be611S130 gpm @ 15 jalkaa7.2 / 3.8-3.685 gpm @ 21 jalkaa25 gpm @ 24 jalkaa1Kyllä115/208 - 230 VAC8"€5,962.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BELL & GOSSETT Be610S In Line kuumavesikiertoinen keskipakopumppu, 1/2 hv, pronssi
€6,018.29 / yksikkö