Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F36776-0000 Kauha 250mL | AH9ZCR 46C966 / 36776-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F36776-0000 Kauha 250 ml

Varastossa
Tuote: AH9ZCR Malli: F36776-0000Ristiviite: 46C966 / 36776-0000

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKauha
Koko250 ml / 8-1 / 2 oz.
VäriLuonnollinen
MateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni
TyyppiKemikaaleja ja korroosiota kestävä kauha

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0771
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)11.43
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F36774-0000 Kauha 50mL | AH9ZCQ 46C965 / 36774-0000 F36774-000050 ml / 1-3 / 4 oz.€47.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F36776-0000 Kauha 250 ml
€64.63 / yksikkö