Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 2-2 MHLN-B 2.0 Miehet Hex Pitkä Nännit 1/8 Tuumaa x 1/8 Tuumaa 5600 Psi | AF7GWF 20YZ86

PARKER 2-2 MHLN-B 2.0 uros kuusiopitkä nippa 1/8 tuumaa x 1/8 tuumaa 5600 psi

Varastossa
Tuote: AF7GWF Malli: 2-2 MHLN-B 2.0Ristiviite: 20YZ86

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUros kuusikulmainen nänni
Rungon materiaaliMessinki
luokkaPutkiasennus
NoudattaminenASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3
Yhteyden tyyppiMNPT
Kuusiokoko7 / 16 "
Pituus2"
Max. Paine5600 psi
Reikien lukumäärä1
Dia ulkopuolella.1 / 8 "
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue-40 - 400 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)9.22
Laivan leveys (cm)6.83
HS-koodi7412200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta
PARKER 4-4 MHLN-B 2.0 uros kuusikulmainen pitkä nänni 1/4 tuumaa x 2 tuuman tuore | AA9HMB 1DFW5 4-4 MHLN-B 2.05 / 8 "4100 psi1 / 4 "€23.85
PARKER 6-6 MHLN-B 2.0 uros kuusikulmainen pitkä nänni 3/8 tuuman x 2 tuuman tuotelinja | AA9HME 1DFW8 6-6 MHLN-B 2.03 / 4 "4000 psi3 / 8 "€7.19
PARKER 8-8 MHLN-B 2.0 uros kuusikulmainen pitkä nippeli 1/2 tuumaa x 2 tuumaa Mnpt | AA9HMF 1DFW9 8-8 MHLN-B 2.07 / 8 "3900 psi1 / 2 "€55.24
PARKER 8-8 MHLN-B 3.0 uros kuusikulmainen pitkä nappi 1/2 tuumaa x 3 tuuman tuore | AA9HMG 1DFX1 8-8 MHLN-B 3.07 / 8 "3900 psi1 / 2 "€65.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 2-2 MHLN-B 2.0 uros kuusiopitkä nippa 1/8 tuumaa x 1/8 tuumaa 5600 psi
€21.87 / yksikkö