Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F36774-0000 Kauha 50mL | AH9ZCQ 46C965 / 36774-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F36774-0000 Kauha 50 ml

Varastossa
Tuote: AH9ZCQ Malli: F36774-0000Ristiviite: 46C965 / 36774-0000

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKauha
Koko50 ml / 1-3 / 4 oz.
VäriLuonnollinen
MateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni
TyyppiKemikaaleja ja korroosiota kestävä kauha

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0272
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F36776-0000 Kauha 250mL | AH9ZCR 46C966 / 36776-0000 F36776-0000250 ml / 8-1 / 2 oz.€64.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F36774-0000 Kauha 50 ml
€47.88 / yksikkö