Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F16771-0000 Pail 8 Quart Valkoinen | AH9ZBM 46C856 / 16771-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F16771-0000 sanko 8 Quart valkoinen

Varastossa
Tuote: AH9ZBM Malli: F16771-0000Ristiviite: 46C856 / 16771-0000

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarboy
autoklavoitavaEi
korinvärisetValkoinen
Rungon materiaaliLDPE
KehotyyppiHimmeä
Koko256 oz.
Kahva tyyliKiinteä lapa
Korkeus10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)26.04
Laivan pituus (cm)20.96
Laivan leveys (cm)20.96
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää Spigot: Ei
    • Labware korkeus - metrinen: 25cm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliKokoSulkumateriaaliKorkeuseräHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F10794-0025 Carboy 2.5 gallonaa polypropeenia | AG9QNY 21TT14 / 10794-0025 F10794-0025polypropeeni2.6 gal.polypropeeni15.25 "Carboy€131.80
BEL-ART - SCIENCEWARE F10794-0050 Carboy 5 gallona polypropeeni | AG9QPK 21TT41 / 10794-0050 F10794-0050polypropeeni5 gal.polypropeeni21 "Carboy€183.24
BEL-ART - SCIENCEWARE F11859-0010 Jerrican Spigot High Density Polyeteeni | AG9QPL 21TT44 / 11859-0010 F11859-0010HDPE1.25 gal.HDPE10 "Jerrican Spigotin kanssa€207.95
BEL-ART - SCIENCEWARE F11847-0050 Carboy Dispensing 5 gallona | AG9QPU 21TT67 / 11847-0050 F11847-0050Polyeteeni (PE)5 gal.Polyeteeni (PE)20.5 "Carboy€372.71
BEL-ART - SCIENCEWARE F10795-0000 Carboy 5 gallona | AH9ZAV 46C780 / 10795-0000 F10795-0000HDPE5 gal.HDPE19.6 "Carboy€204.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F16771-0000 sanko 8 Quart valkoinen
€89.43 / yksikkö