BEL-ART - SCIENCEWARE F10794-0050 Carboy 5 gallona polypropeeni | AG9QPK 21TT41 / 10794-0050

BEL-ART - SCIENCEWARE F10794-0050 Carboy 5 gallonaa polypropeenia

Varastossa
Tuote: AG9QPK Malli: F10794-0050Ristiviite: 21TT41 / 10794-0050

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€183.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarboy
autoklavoitavaHöyry 250 ° F: ssa
korinvärisetValkoinen
Rungon materiaalipolypropeeni
KehotyyppiLäpikuultava
Reunuksen kapasiteetti5.0 gal.
Koko5 gal.
Sulkumateriaalipolypropeeni
Kahva tyyliKiinteä lapa
Korkeus21 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7125
Laivan korkeus (cm)56.13
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)30.73
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää Spigot: Ei
    • Labware korkeus - metrinen: 53.3cm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliKokoSulkumateriaaliKorkeuseräHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F10794-0025 Carboy 2.5 gallonaa polypropeenia | AG9QNY 21TT14 / 10794-0025 F10794-0025polypropeeni2.6 gal.polypropeeni15.25 "Carboy€131.80
BEL-ART - SCIENCEWARE F11859-0010 Jerrican Spigot High Density Polyeteeni | AG9QPL 21TT44 / 11859-0010 F11859-0010HDPE1.25 gal.HDPE10 "Jerrican Spigotin kanssa€195.21
BEL-ART - SCIENCEWARE F11847-0050 Carboy Dispensing 5 gallona | AG9QPU 21TT67 / 11847-0050 F11847-0050Polyeteeni (PE)5 gal.Polyeteeni (PE)20.5 "Carboy€336.08
BEL-ART - SCIENCEWARE F10795-0000 Carboy 5 gallona | AH9ZAV 46C780 / 10795-0000 F10795-0000HDPE5 gal.HDPE19.6 "Carboy€190.81
BEL-ART - SCIENCEWARE F16771-0000 Pail 8 Quart Valkoinen | AH9ZBM 46C856 / 16771-0000 F16771-0000LDPE256 oz.-10 "Carboy€76.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F10794-0050 Carboy 5 gallonaa polypropeenia
€183.24 / yksikkö