BEL-ART - SCIENCEWARE F10794-0025 Carboy 2.5 gallonaa polypropeenia | AG9QNY 21TT14 / 10794-0025

BEL-ART - SCIENCEWARE F10794-0025 Carboy 2.5 gallonaa polypropeenia

Varastossa
Tuote: AG9QNY Malli: F10794-0025Ristiviite: 21TT14 / 10794-0025

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€131.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarboy
autoklavoitavaHöyry 250 ° F: ssa
korinvärisetValkoinen
Rungon materiaalipolypropeeni
KehotyyppiLäpikuultava
Reunuksen kapasiteetti2.5 gal.
Koko2.6 gal.
Sulkumateriaalipolypropeeni
Kahva tyyliKiinteä lapa
Korkeus15.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.633
Laivan korkeus (cm)42.16
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)27.43
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää Spigot: Ei
    • Labware korkeus - metrinen: 38.7cm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliKokoSulkumateriaaliKorkeuseräHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F10794-0050 Carboy 5 gallona polypropeeni | AG9QPK 21TT41 / 10794-0050 F10794-0050polypropeeni5 gal.polypropeeni21 "Carboy€183.24
BEL-ART - SCIENCEWARE F11859-0010 Jerrican Spigot High Density Polyeteeni | AG9QPL 21TT44 / 11859-0010 F11859-0010HDPE1.25 gal.HDPE10 "Jerrican Spigotin kanssa€207.95
BEL-ART - SCIENCEWARE F11847-0050 Carboy Dispensing 5 gallona | AG9QPU 21TT67 / 11847-0050 F11847-0050Polyeteeni (PE)5 gal.Polyeteeni (PE)20.5 "Carboy€372.71
BEL-ART - SCIENCEWARE F10795-0000 Carboy 5 gallona | AH9ZAV 46C780 / 10795-0000 F10795-0000HDPE5 gal.HDPE19.6 "Carboy€204.47
BEL-ART - SCIENCEWARE F16771-0000 Pail 8 Quart Valkoinen | AH9ZBM 46C856 / 16771-0000 F16771-0000LDPE256 oz.-10 "Carboy€89.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F10794-0025 Carboy 2.5 gallonaa polypropeenia
€131.80 / yksikkö