BEL-ART - SCIENCEWARE F11847-0050 Carboy Dispensing 5 gallona | AG9QPU 21TT67 / 11847-0050

BEL-ART - SCIENCEWARE F11847-0050 Carboy Dispensing 5 gallona

Varastossa
Tuote: AG9QPU Malli: F11847-0050Ristiviite: 21TT67 / 11847-0050

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€336.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarboy
autoklavoitavaEi
korinvärisetValkoinen
Rungon materiaaliPolyeteeni (PE)
KehotyyppiLäpikuultava
Reunuksen kapasiteetti5 gal.
Koko5 gal.
SulkumateriaaliPolyeteeni (PE)
Kahva tyyliPuhaltaa valettu
Korkeus20.5 "
ShapeLieriömäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.827
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)26.67
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää Spigot: Kyllä
    • Labware-korkeus - metrinen: 520 mm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliKokoSulkumateriaaliKorkeuseräHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F10794-0025 Carboy 2.5 gallonaa polypropeenia | AG9QNY 21TT14 / 10794-0025 F10794-0025polypropeeni2.6 gal.polypropeeni15.25 "Carboy€131.80
BEL-ART - SCIENCEWARE F10794-0050 Carboy 5 gallona polypropeeni | AG9QPK 21TT41 / 10794-0050 F10794-0050polypropeeni5 gal.polypropeeni21 "Carboy€183.24
BEL-ART - SCIENCEWARE F11859-0010 Jerrican Spigot High Density Polyeteeni | AG9QPL 21TT44 / 11859-0010 F11859-0010HDPE1.25 gal.HDPE10 "Jerrican Spigotin kanssa€195.21
BEL-ART - SCIENCEWARE F10795-0000 Carboy 5 gallona | AH9ZAV 46C780 / 10795-0000 F10795-0000HDPE5 gal.HDPE19.6 "Carboy€190.81
BEL-ART - SCIENCEWARE F16771-0000 Pail 8 Quart Valkoinen | AH9ZBM 46C856 / 16771-0000 F16771-0000LDPE256 oz.-10 "Carboy€76.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F11847-0050 Carboy Dispensing 5 gallona
€336.08 / yksikkö