Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F11859-0010 Jerrican Spigot High Density Polyeteeni | AG9QPL 21TT44 / 11859-0010

BEL-ART - SCIENCEWARE F11859-0010 Jerrican Spigot High Density Polyeteeni

Varastossa
Tuote: AG9QPL Malli: F11859-0010Ristiviite: 21TT44 / 11859-0010
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
€207.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJerrican Spigotin kanssa
autoklavoitavaEi
korinvärisetValkoinen
Rungon materiaaliHDPE
KehotyyppiHimmeä
Reunuksen kapasiteetti1.25 gal.
Koko1.25 gal.
SulkumateriaaliHDPE
Kahva tyyliKiinteä lapa
Korkeus10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.441
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää Spigot: Kyllä
    • Labware korkeus - metrinen: 25.4cm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliKokoSulkumateriaaliKorkeuseräHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F10794-0025 Carboy 2.5 gallonaa polypropeenia | AG9QNY 21TT14 / 10794-0025 F10794-0025polypropeeni2.6 gal.polypropeeni15.25 "Carboy€131.80
BEL-ART - SCIENCEWARE F10794-0050 Carboy 5 gallona polypropeeni | AG9QPK 21TT41 / 10794-0050 F10794-0050polypropeeni5 gal.polypropeeni21 "Carboy€183.24
BEL-ART - SCIENCEWARE F11847-0050 Carboy Dispensing 5 gallona | AG9QPU 21TT67 / 11847-0050 F11847-0050Polyeteeni (PE)5 gal.Polyeteeni (PE)20.5 "Carboy€372.71
BEL-ART - SCIENCEWARE F10795-0000 Carboy 5 gallona | AH9ZAV 46C780 / 10795-0000 F10795-0000HDPE5 gal.HDPE19.6 "Carboy€204.47
BEL-ART - SCIENCEWARE F16771-0000 Pail 8 Quart Valkoinen | AH9ZBM 46C856 / 16771-0000 F16771-0000LDPE256 oz.-10 "Carboy€89.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F11859-0010 Jerrican Spigot High Density Polyeteeni
€207.95 / yksikkö