BEL-ART - SCIENCEWARE F10795-0000 Carboy 5 gallona | AH9ZAV 46C780 / 10795-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F10795-0000 Carboy 5 gallonaa

Varastossa
Tuote: AH9ZAV Malli: F10795-0000Ristiviite: 46C780 / 10795-0000

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€204.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarboy
autoklavoitavaEi
korinvärisetValkoinen
Rungon materiaaliHDPE
KehotyyppiHimmeä
Koko5 gal.
SulkumateriaaliHDPE
Kahva tyyliPuhaltaa valettu
Korkeus19.6 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.9195
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)29.21
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää Spigot: Ei
    • Labware korkeus - metrinen: 49.8cm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliKokoSulkumateriaaliKorkeuseräHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F10794-0025 Carboy 2.5 gallonaa polypropeenia | AG9QNY 21TT14 / 10794-0025 F10794-0025polypropeeni2.6 gal.polypropeeni15.25 "Carboy€131.80
BEL-ART - SCIENCEWARE F10794-0050 Carboy 5 gallona polypropeeni | AG9QPK 21TT41 / 10794-0050 F10794-0050polypropeeni5 gal.polypropeeni21 "Carboy€183.24
BEL-ART - SCIENCEWARE F11859-0010 Jerrican Spigot High Density Polyeteeni | AG9QPL 21TT44 / 11859-0010 F11859-0010HDPE1.25 gal.HDPE10 "Jerrican Spigotin kanssa€207.95
BEL-ART - SCIENCEWARE F11847-0050 Carboy Dispensing 5 gallona | AG9QPU 21TT67 / 11847-0050 F11847-0050Polyeteeni (PE)5 gal.Polyeteeni (PE)20.5 "Carboy€372.71
BEL-ART - SCIENCEWARE F16771-0000 Pail 8 Quart Valkoinen | AH9ZBM 46C856 / 16771-0000 F16771-0000LDPE256 oz.-10 "Carboy€89.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F10795-0000 Carboy 5 gallonaa
€204.47 / yksikkö