BEL-ART - SCIENCEWARE F13164-2535 Autoklavoitava Biohazard Bag Punainen - 200 kpl pakkaus | AF4HBY 8WX98 / 13164-2535

BEL-ART - SCIENCEWARE F13164-2535 Autoklavoitavissa oleva biohazard-pussi, punainen - 200 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4HBY Malli: F13164-2535Ristiviite: 8WX98 / 13164-2535

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€637.43 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutoklaavissa oleva biohazard-laukku
Laukut / rulla / pakkaus200
Väripunainen
Korkeus35 "
Pituus35 "
Materiaalipolypropeeni
Paketin kokoonpanoflat pack
VahvuusluokitusErittäin raskas
Paksuus1.5 milj.
Leveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.335
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)67.31
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi3923290000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaukut / rulla / pakkausVäriKorkeusPituusLeveysPkg. MääräHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F13164-1419 Autoklavoitava Biohazard Bag Punainen - 200 kpl pakkaus | AF3QDZ 8AUW0 / 13164-1419 F13164-1419200punainen19 "19 "14 "200€247.94
BEL-ART - SCIENCEWARE F13164-1923 Autoklavoitava Biohazard Bag Punainen - 200 kpl pakkaus | AF3QEB 8AUW5 / 131641923 F13164-1923200punainen23 "23 "19 "200€378.87
BEL-ART - SCIENCEWARE F13160-0009 Autoklavoitava Biohazard Bag kirkas - 100 kpl pakkaus | AF4MXX 9CP32 / 13160-0009 F13160-0009100Poista valinta24 "12 "24 "100€87.16
BEL-ART - SCIENCEWARE F13161-0009 Autoklavoitavissa oleva Biohazard Bag kirkas - 100 kpl pakkaus | AF4WQC 9MJ61 / 13161-0009 F13161-0009100Poista valinta30 "24 "30 "100€268.47
BEL-ART - SCIENCEWARE F13162-0009 Autoklavoitava Biohazard Bag kirkas - 100 kpl pakkaus | AF6BUQ 9WCJ4 / 13162-0009 F13162-0009100Poista valinta36 "24 "36 "100€290.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F13164-2535 Autoklavoitavissa oleva biohazard-pussi, punainen - 200 kpl pakkaus
€637.43 /pakkaus