KABA Mekaaniset Push Button Deadpults


Suodattaa
ADA-yhteensopiva: Ei , Tapauksen aineisto: sinkki , Paloluokitus: Ei , Kahvan tyyppi: Peukalo , Sisäsyvyys: 1-9 / 16 " , Sisäleveys: 3 11 / 16 "
TyyliMalliUlkopuolinen leveysupotussyvyysvaatimusOven paksuusSuorittaa loppuunToimintoKäsiSisäkorkeusUlkopuolellaHinta (ei alv)
A
710826D41
2.5 "2.375 "1-1/8" to 2-1/4"Satin ChromeSisäänkäyntiKäännettävä6"6.5 "€195.21
B
922-26D
4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/4" to 2-1/8"Harjattu kromiapu-Ei käsin5"5"€250.27
C
904-26D
4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/4" to 2-1/8"Harjattu kromiapu-Ei käsin5"5"€229.48
D
917-04
4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/8" to 1-1/2"Satiini messinkiapu-Ei käsin5"5"€252.22
D
917-26D
4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/8" to 1-1/2"Harjattu kromiapu-Ei käsin5"5"€252.22
D
919-04
4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/4" to 2-1/8"Satiini messinkiapu-Ei käsin5"5"€252.22
B
920-26D
4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/8" to 1-1/2"Harjattu kromiapu-Ei käsin5"5"€250.27
B
922-04
4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/4" to 2-1/8"Satiini messinkiapu-Ei käsin5"5"€250.27
C
902-04
4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/8" to 1-1/2"Satiini messinkiapu-Ei käsin5"5"€229.48
E
902-26D
4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/8" to 1-1/2"Harjattu kromiapu-Ei käsin5"5"€229.48
C
904-04
4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/4" to 2-1/8"Satiini messinkiapu-Ei käsin5"5"€229.48
D
919-26D
4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/4" to 2-1/8"Harjattu kromiapu-Ei käsin5"5"€252.22
B
920-04
4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/8" to 1-1/2"Satiini messinkiapu-Ei käsin5"5"€250.27

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?