Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F13164-1419 Autoklavoitava Biohazard Bag Punainen - 200 kpl pakkaus | AF3QDZ 8AUW0 / 13164-1419

BEL-ART - SCIENCEWARE F13164-1419 Autoklavoitavissa oleva biohazard-pussi, punainen - 200 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF3QDZ Malli: F13164-1419Ristiviite: 8AUW0 / 13164-1419

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€247.94 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutoklaavissa oleva biohazard-laukku
Laukut / rulla / pakkaus200
Väripunainen
Korkeus19 "
Pituus19 "
Materiaalipolypropeeni
Paketin kokoonpanoflat pack
VahvuusluokitusErittäin raskas
Paksuus1.5 milj.
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.304
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)6.99
HS-koodi3923210095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaukut / rulla / pakkausVäriKorkeusPituusLeveysPkg. MääräHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F13164-1923 Autoklavoitava Biohazard Bag Punainen - 200 kpl pakkaus | AF3QEB 8AUW5 / 131641923 F13164-1923200punainen23 "23 "19 "200€378.87
BEL-ART - SCIENCEWARE F13164-2535 Autoklavoitava Biohazard Bag Punainen - 200 kpl pakkaus | AF4HBY 8WX98 / 13164-2535 F13164-2535200punainen35 "35 "25 "200€637.43
BEL-ART - SCIENCEWARE F13160-0009 Autoklavoitava Biohazard Bag kirkas - 100 kpl pakkaus | AF4MXX 9CP32 / 13160-0009 F13160-0009100Poista valinta24 "12 "24 "100€87.16
BEL-ART - SCIENCEWARE F13161-0009 Autoklavoitavissa oleva Biohazard Bag kirkas - 100 kpl pakkaus | AF4WQC 9MJ61 / 13161-0009 F13161-0009100Poista valinta30 "24 "30 "100€268.47
BEL-ART - SCIENCEWARE F13162-0009 Autoklavoitava Biohazard Bag kirkas - 100 kpl pakkaus | AF6BUQ 9WCJ4 / 13162-0009 F13162-0009100Poista valinta36 "24 "36 "100€290.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F13164-1419 Autoklavoitavissa oleva biohazard-pussi, punainen - 200 kpl pakkaus
€247.94 /pakkaus