STAFFORD MFG Solution-sarja, pyörivät enkooderipannat


Suodattaa
Maali: Matta , Arvosana: 2024-T351 , Materiaali: Alumiini , Ruuvin materiaali: 18-8 ruostumaton teräs , Kohdekoko: 6 mm
TyyliMalliPulttiympyrän halkaisija.ReikäkokoKohteiden määräDia ulkopuolella.Ruuvin kokoLeveys
A
E052B0500B12
1.754 "1 / 2 "122"1/4-28 x 3/41"
Tarjouspyyntö
A
E052B0625B12
1.754 "5 / 8 "122"1/4-28 x 5/81"
Tarjouspyyntö
A
E052B0750B12
1.754 "3 / 4 "122"1/4-28 x 5/81"
Tarjouspyyntö
A
E102B1000B14
2.254 "1"142.500 "1/4-28 x 3/41"
Tarjouspyyntö
A
E102B1250B14
2.254 "1-1 / 4 "142.500 "1/4-28 x 3/41"
Tarjouspyyntö
A
E152B1500B20
3.004 "1-1 / 2 "203.250 "5 / 16-24 x 11.250 "
Tarjouspyyntö
A
E152B1750B20
3.004 "1-3 / 4 "203.250 "5 / 16-24 x 11.250 "
Tarjouspyyntö
A
E202B2000B24
4.254 "2"244.500 "3 / 8-24 x 11.500 "
Tarjouspyyntö
A
E202B2750B24
4.254 "2-3 / 4 "244.500 "3 / 8-24 x 11.500 "
Tarjouspyyntö
A
E202B2500B24
4.254 "2-1 / 2 "244.500 "3 / 8-24 x 11.500 "
Tarjouspyyntö
A
E302B3000B24
5.254 "3"245.500 "3 / 8-24 x 11.500 "
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?