Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F13161-0009 Autoklavoitavissa oleva Biohazard Bag kirkas - 100 kpl pakkaus | AF4WQC 9MJ61 / 13161-0009

BEL-ART - SCIENCEWARE F13161-0009 Autoklavoitavissa oleva biohazard pussi kirkas – 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4WQC Malli: F13161-0009Ristiviite: 9MJ61 / 13161-0009

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€268.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutoklaavissa oleva biohazard-laukku
Laukut / rulla / pakkaus100
VäriPoista valinta
Korkeus30 "
Pituus24 "
Materiaalipolypropeeni
Paketin kokoonpanoflat pack
VahvuusluokitusErittäin raskas
Paksuus1.5 milj.
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi3923210095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaukut / rulla / pakkausVäriKorkeusPituusLeveysPkg. MääräHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F13164-1419 Autoklavoitava Biohazard Bag Punainen - 200 kpl pakkaus | AF3QDZ 8AUW0 / 13164-1419 F13164-1419200punainen19 "19 "14 "200€247.94
BEL-ART - SCIENCEWARE F13164-1923 Autoklavoitava Biohazard Bag Punainen - 200 kpl pakkaus | AF3QEB 8AUW5 / 131641923 F13164-1923200punainen23 "23 "19 "200€378.87
BEL-ART - SCIENCEWARE F13164-2535 Autoklavoitava Biohazard Bag Punainen - 200 kpl pakkaus | AF4HBY 8WX98 / 13164-2535 F13164-2535200punainen35 "35 "25 "200€637.43
BEL-ART - SCIENCEWARE F13160-0009 Autoklavoitava Biohazard Bag kirkas - 100 kpl pakkaus | AF4MXX 9CP32 / 13160-0009 F13160-0009100Poista valinta24 "12 "24 "100€87.16
BEL-ART - SCIENCEWARE F13162-0009 Autoklavoitava Biohazard Bag kirkas - 100 kpl pakkaus | AF6BUQ 9WCJ4 / 13162-0009 F13162-0009100Poista valinta36 "24 "36 "100€290.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F13161-0009 Autoklavoitavissa oleva biohazard pussi kirkas – 100 kpl pakkaus
€268.47 /pakkaus