Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F11651-0016 Pullonpesu, punainen 16 unssia - 6 kpl pakkaus | AB6JGP 21TR36 / 11651-0016

BEL-ART - SCIENCEWARE F11651-0016 Pullonpesuaine, punainen 16 unssia - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6JGP Malli: F11651-0016Ristiviite: 21TR36 / 11651-0016

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesupullo
Pullon materiaaliLDPE
Lippiksen väripunainen
Korkkimateriaalipolypropeeni
Koko16 oz.
Väripunainen
Halkaisija53mm
Korkeus9.25 "
suuLeveä
SameusLäpikuultava
tuuletusIlmanvaihto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi3923300000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pesupullon tyyli (vakioputki)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriKorkeusPkg. MääräHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F11646-0623 Pullonpesu metanoli 16 unssia - 6 kpl pakkaus | AB6JGQ 21TR44 / 11646-0623 F11646-062316 oz.Luonnollinen9.25 "1€84.13
BEL-ART - SCIENCEWARE F11646-2232 Pullonpesu asetoni 32 unssia - 6 kpl pakkaus | AB6JGT 21TR73 / 11646-2232 F11646-223232 oz.Luonnollinen10.75 "1€98.57
BEL-ART - SCIENCEWARE F11646-3832 Pullonpesu 32 unssia - 6 kpl pakkaus | AB6JGU 21TR74 / 11646-3832 F11646-383232 oz.Luonnollinen10.75 "1€105.22
BEL-ART - SCIENCEWARE F11646-0621 Pesupullo Polypropeeni Ldpe Wide - 6 kpl pakkaus | AD3GWZ 3ZFH1 / 116460621 F11646-0621500mLPoista valinta-1€68.11
BEL-ART - SCIENCEWARE F11646-0611 Pesupullo Ldpe Polypropeeni Leveä - 6 kpl pakkaus | AD3GXA 3ZFH2 / 116460611 F11646-0611500mLPoista valinta-1€67.59
BEL-ART - SCIENCEWARE F11646-0459 Pesupullo Ldpe Polypropeeni Leveä - 6 kpl pakkaus | AD3GXB 3ZFH3 / 116460459 F11646-0459500mLPoista valinta-1€55.47
BEL-ART - SCIENCEWARE F11646-0627 Pesupullo Polypropeeni Leveä - 6 kpl pakkaus | AD3GXC 3ZFH4 / 116460627 F11646-0627500mLPoista valinta-1€65.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F11651-0016 Pullonpesuaine, punainen 16 unssia - 6 kpl pakkaus
€78.50 /pakkaus