BUSSMANN 5 x 20 mm lasi- ja keraamiset sulakkeet: Sarja S501


Suodattaa
Rungon materiaali: Keraaminen , Vartalo tyyli: Lieriömäinen , Halkaisija: 5mm , Elementti: Yksi , Toiminnallisesti yhtä suuri kuin: Littelfuse 219 , Osoittava / ei-indikoiva: Ei-indikoiva , Keskeytysluokitus: 1.5 kA 250 VAC , Pituus: 20ft. , Hylkääminen / hylkäämättä jättäminen: Hylkäämätön , Nopeus: Nopea toiminta , Jännitteen luokitus: 250 VAC
TyyliMalliSulakevahvistimetPkg. MääräHinta (ei alv)
A
S501-2.5-R
2.55€36.82
A
S501-2-R
2A5€36.17
A
S501-3.15-R
3-15 / 100A5€38.40
A
S501-4-R
4A5€34.68
A
S501-5-R
5A5€38.69
A
S501-6.3-R
6-3 / 10A5€53.45
A
S501-8-R
8A5€39.72
A
S501-10-R
10A5€44.40
A
S501-50-R
50mA5€47.60
A
S501-63-R
63mA5€47.55
A
S501-80-R
80mA5€48.34
A
S501-100-R
100mA5€42.53
A
S501-125-R
125mA5€34.78
A
S501-160-R
160mA5€42.20
A
S501-200-R
200mA5€42.00
A
S501-250-R
250mA5€42.20
A
S501-500-R
500mA5€36.76
A
S501-800-R
800mA5€41.12

5 x 20 mm lasi- ja keraamiset sulakkeet: Sarja S501

Bussmannin lasi- ja keraamiset minisulakkeet ovat nopeavaikutteisia, pienikokoisia holkkisulakkeita, jotka on suunniteltu elektronisten piirien ylivirtasuojaukseen. Näissä keraamisissa putkissa on hopeoitu (50 mA-400 mA) ja nikkelipinnoitettu (500 mA-10 A) päätykansi, joissa on valinnaiset aksiaalijohdot reikäasennusta varten. Valitse joukosta Bussmannin lasi- ja keraamisulakkeita, jotka ovat saatavana 100 mA, 10 A, 125 mA, 160 mA Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?