Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BAYCO PRODUCTS SL-425A Käsilamppu Hehkulamppu 75W Koukku | AH8WYJ 39AM81

BAYCO PRODUCTS SL-425A käsilamppu hehkulamppu 75 W koukku

Varastossa
Tuote: AH8WYJ Malli: SL-425ARistiviite: 39AM81

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsivalaisin
Ampeeria0.7
VäriKeltainen
Johdon pituus25ft.
Mittari / kapellimestari16/3
Kahvaergonominen
Asuminen Dia.3-5 / 8 "
Kotelopolypropeeni
IP-luokitusIP10
lampun tyyppihehkuva
Lampun watti75
Pituus13 "
NEC-johdonimitysSJT
NEMA-pistokkeen määritykset1-15P
NEMA-luokitus1
NEMA-vastaanottimen määritykset1-15R
Virtalähde120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0841
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)10.92
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ladattava: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaVäriJohdon pituusMittari / kapellimestarilampun tyyppiLampun wattiPituusHinta
BAYCO PRODUCTS SL-935 työvalo loistelamppu 25 jalkaa johto 13w | AC9XXW 3LGX2 SL-93512Musta25ft.16/3Piste ja loisteputki1313 "€56.79
BAYCO PRODUCTS SL-507 Käsilamppu loisteputki 13W koukku Keltainen | AH8WYK 39AM82 SL-5070.5Keltainen6ft.18/2Fluoresoiva1312.375 "€38.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAYCO PRODUCTS SL-425A käsilamppu hehkulamppu 75 W koukku
€41.16 / yksikkö