Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BAYCO PRODUCTS SL-935 työvalo loistelamppu 25 jalkaa johto 13w | AC9XXW 3LGX2

BAYCO PRODUCTS SL-935 työvalon loisteputki 25 jalkaa johto 13w

Varastossa
Tuote: AC9XXW Malli: SL-935Ristiviite: 3LGX2
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
€56.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsivalaisin
Ampeeria12
VäriMusta
Johdon pituus25ft.
JohtotyyppiSJT
Mittari / kapellimestari16/3
Kahvaergonominen
Kotelopolypropeeni
lampun tyyppiPiste ja loisteputki
Lampun watti13
Pituus13 "
Asennus(2) Koukut
NEC-johdonimitysSJT
Virtalähde120 VAC
Watts13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)31.12
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi9405408000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaVäriJohdon pituusMittari / kapellimestarilampun tyyppiLampun wattiPituusHinta
BAYCO PRODUCTS SL-425A Käsilamppu Hehkulamppu 75W Koukku | AH8WYJ 39AM81 SL-425A0.7Keltainen25ft.16/3hehkuva7513 "€41.16
BAYCO PRODUCTS SL-507 Käsilamppu loisteputki 13W koukku Keltainen | AH8WYK 39AM82 SL-5070.5Keltainen6ft.18/2Fluoresoiva1312.375 "€38.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAYCO PRODUCTS SL-935 työvalon loisteputki 25 jalkaa johto 13w
€56.79 / yksikkö