Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BAYCO PRODUCTS SL-507 Käsilamppu loisteputki 13W koukku Keltainen | AH8WYK 39AM82

BAYCO PRODUCTS SL-507 käsilamppu loisteputki 13W koukku keltainen

Varastossa
Tuote: AH8WYK Malli: SL-507Ristiviite: 39AM82

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€38.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsivalaisin
Ampeeria0.5
VäriKeltainen
Johdon pituus6ft.
Mittari / kapellimestari18/2
Kahvaergonominen
Asuminen Dia.3"
Kotelopolypropeeni
IP-luokitusIP10
lampun tyyppiFluoresoiva
Lampun watti13
Pituus12.375 "
Lens Materialpolypropeeni
NEC-johdonimitysSJT
NEMA-pistokkeen määritykset1-15P
NEMA-luokitus1
NEMA-vastaanottimen määritykset1-15R
Virtalähde120 VAC
VaihtolamputValmistaja Nro SL-103PDQ

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.44
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)11.43
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ladattava: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaVäriJohdon pituusMittari / kapellimestarilampun tyyppiLampun wattiPituusHinta
BAYCO PRODUCTS SL-935 työvalo loistelamppu 25 jalkaa johto 13w | AC9XXW 3LGX2 SL-93512Musta25ft.16/3Piste ja loisteputki1313 "€56.79
BAYCO PRODUCTS SL-425A Käsilamppu Hehkulamppu 75W Koukku | AH8WYJ 39AM81 SL-425A0.7Keltainen25ft.16/3hehkuva7513 "€41.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAYCO PRODUCTS SL-507 käsilamppu loisteputki 13W koukku keltainen
€38.42 / yksikkö