Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BAUSCH + LOMB 813476 Kaksoislinssinen suurennuslasi 3.5 x 14d | AC3DAM 2RNZ9

BAUSCH + LOMB 813476 kaksoislinssinen suurennuslasi 3.5 x 14d

Varastossa
Tuote: AC3DAM Malli: 813476Ristiviite: 2RNZ9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksinkertainen linssin suurennuslasi
tapausNikkelöity, käänny pois
diopterin14D
Polttoväli3"
LinssiLasi
Linssi Dia.41.3mm
teho3.5x

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi9013802000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAUSCH + LOMB 813476 kaksoislinssinen suurennuslasi 3.5 x 14d
€62.84 / yksikkö